Wago Contact - Tournevis cruciforme PZ0 x 60, VDE, isolé 1000V - 206-2130

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Tournevis cruciforme PZ0 x 60, VDE, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 60 mm

  • longueur totale - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966470901

Réf. Sonepar

00093647090

Réf. Fournisseur

206-2130

Réf. Commerciale

Wago Contact

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

60 mm

longueur totale:

160 mm

diamètre de lame:

3 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

27 g