Wago Contact - Tournevis cruciforme PZ2 x 100, VDE, isolé 1000V - 206-2132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 3
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966471007
Réf. Sonepar
00093647100
Réf. Fournisseur
206-2132
Réf. Commerciale
Wago Contact
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
3
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
215 mm
diamètre de lame:
6 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
88 g