Wago Contact - Tournevis cruciforme PZ3 x 150, VDE, isolé 1000V - 206-2133
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 4
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 275 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966470697
Réf. Sonepar
00093647069
Réf. Fournisseur
206-2133
Marque
Wago Contact
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
4
modèle:
droit
longueur de lame:
150 mm
longueur totale:
275 mm
diamètre de lame:
8 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
162 g


