Wago Contact - Tournevis plat 3.0 x 0.5 x 100, VDE, isolé 1000V - 206-2112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 200 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966458985
Réf. Sonepar
00093645898
Réf. Fournisseur
206-2112
Marque
Wago Contact
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
200 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3 mm
taille:
1
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
30 g


