Wago Contact - Tournevis plat 8.0 x 1.2 x 175, VDE, isolé 1000V - 206-2117
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 1.2 mm
longueur totale - 300 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966458886
Réf. Sonepar
00093645888
Réf. Fournisseur
206-2117
Marque
Wago Contact
largeur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
300 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
175 mm
diamètre de lame:
8 mm
taille:
4
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
170 g


