Wago Contact - Tournevis Torx® T20, VDE, isolé 1000V - 206-2166

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 20

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 190 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966470819

Réf. Sonepar

00093647081

Réf. Fournisseur

206-2166

Réf. Commerciale

Wago Contact

taille (TX):

20

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

190 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

diamètre de lame:

4 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

52 g