Wago Contact - Tournevis Torx® T25, VDE, isolé 1000V - 206-2167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 25
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 190 mm
avec alésage - Non
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4066966470826
Réf. Sonepar
00093647082
Réf. Fournisseur
206-2167
Réf. Commerciale
Wago Contact
taille (TX):
25
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
190 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Oui
diamètre de lame:
4.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
56 g