Wago Contact - Transformateur 110/230 V AC / 12/24 V AC - 40 VA - 787-974

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V

  • 2e tension de sortie - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143487382

Réf. Sonepar

00093348738

Réf. Fournisseur

787-974

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

3.3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...230 V

2e tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 2:

1.67 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...230 V

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

126 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20