Wago Contact - Transformateur 110/230 V AC / 12/24 V AC - 63 VA - 787-976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 5.2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V
2e tension de sortie - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143487399
Réf. Sonepar
00093348739
Réf. Fournisseur
787-976
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
5.2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...230 V
2e tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 2:
2.6 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...230 V
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20


