Wago Contact - Transformateur d'intensité 150 A / 1 A - 5 VA - Classe 1 - 855-301/150-501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 25.7 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821616887
Réf. Sonepar
00093002341
Réf. Fournisseur
855-301/150-501
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
25.3...25.3 mm
largeur de l'ouverture:
25.3...25.3 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


