Wago Contact - Transformateur d'intensité 150 A / 5 A - 5 VA - Classe 1 - 855-305/150-501

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 25.7 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces mesure énergie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821749349

Réf. Sonepar

00093174934

Réf. Fournisseur

855-305/150-501

Marque

Wago Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

25.7 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

25.3...25.3 mm

largeur de l'ouverture:

25.3...25.3 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1