Wago Contact - Transformateur d'intensité 200 A / 5 A - 5 VA - Classe 1 - 855-305/200-501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 25.7 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821749356
Réf. Sonepar
00093174935
Réf. Fournisseur
855-305/200-501
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
25.3...25.3 mm
largeur de l'ouverture:
25.3...25.3 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1