Wago Contact - Transformateur d'intensité 400 A / 5 A - 10 VA - Classe 1 - 855-505/400-1001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 43.7 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interfaces mesure énergie

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050821845881

Réf. Sonepar

00093144860

Réf. Fournisseur

855-505/400-1001

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

43.7 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1