Wago Contact - Transformateur d'intensité compact 35 A / 1 A - 0.2 VA - Classe 1 - 855-2701/035-001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 35 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 7.5 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interfaces mesure énergie

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050821864240

Réf. Sonepar

00093002342

Réf. Fournisseur

855-2701/035-001

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

35 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

7.5 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0.2 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

7.5...7.5 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1