Wago Contact - Transformateur d'intensité ouvrant 150 A / 1 A - 0.2 VA - Classe 3 - Câble 3 m - 855-3001/150-003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 18 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143950589
Réf. Sonepar
00093395058
Réf. Fournisseur
855-3001/150-003
Marque
Wago Contact
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
18 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
18...18 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1


