Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Trousse à outils vide, compatible avec L-BOXX Micro et Mini, capacité 12 kg - 206-3000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • hauteur - 350 mm

  • enroulable - Non

  • avec bandoulière - Oui

  • avec poignée télescopique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966470482

Réf. Sonepar

00093647048

Réf. Fournisseur

206-3000

Marque

Wago Contact

modèle:

sac

hauteur:

350 mm

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

largeur:

330 mm

profondeur:

220 mm