Wago Contact - ü-MOD.SUB-HD-BU.44POL/737 - 289-707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 45
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 125 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821328308
Réf. Sonepar
00093281719
Réf. Fournisseur
289-707
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles:
45
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
125 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
79 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm