Wago Contact - üBERGABEMODUL FüR 19' RACK GRAU - 289-822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454591915
Réf. Sonepar
00093000007
Réf. Fournisseur
289-822
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
132 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
27 mm
mode de pose:
autre