Wago Contact - VCT-50 PRC 150 A SRC 1 A - 855-501/150-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 12 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143782760
Réf. Sonepar
00093378276
Réf. Fournisseur
855-501/150-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
12 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
12...12 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche