Wago Contact - Vis din 7971 b 2,5 x 13 mm - 231-194

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Vis din 7971 b 2,5 x 13 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre du filetage - 2.2 mm

  • longueur - 13 mm

  • système à vis - fente de vis

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Multi Systèmes (MCS)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4017332117982

Réf. Sonepar

00093211798

Réf. Fournisseur

231-194

Réf. Commerciale

Wago Contact

matériau:

acier inoxydable

diamètre du filetage:

2.2 mm

longueur:

13 mm

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

moulage de filetage:

auto-taraudage

auto-foreur:

Non

forme de la tête/extrémité:

autre

trempé:

Non