Wago Contact - WAGO Solution Builder - 2759-132/1119-1012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction diagnostic intégrée - Non
fonction de configuration intégrée - Oui
adapté au système cible SPS - Non
adapté au système cible PC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966388169
Réf. Sonepar
00093638816
Réf. Fournisseur
2759-132/1119-1012
Marque
Wago Contact
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction de configuration intégrée:
Oui
adapté au système cible SPS:
Non
adapté au système cible PC:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données disponible:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
multilingue:
Non
adapté au système cible HMI:
Non
adapté à un autre système cible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans


