Wago Contact - Wago Testboy - 206-804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - autre
plage de mesure de la tension - 12...1000 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 1 pôle
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017332612395
Réf. Sonepar
00093261239
Réf. Fournisseur
206-804
Marque
Wago Contact
affichage de la tension:
autre
plage de mesure de la tension:
12...1000 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
1 pôle
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
à partir d'un objet en essai (sans batterie)
catégorie de circuit de mesure:
sans


