Wago Contact - Weather Distribution Box - 2854-9001

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

  • codage mécanique - Non

  • couleur de codage / insert de contact - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050821648147

Réf. Sonepar

00093164814

Réf. Fournisseur

2854-9001

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

sans

sans halogène:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

degré de pollution:

2

longueur:

250 mm

hauteur:

140 mm

largeur:

250 mm

type de commutation intégrée:

autre

possibilité de fixation:

intégré

Weather Distribution Box

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune