Wago Contact - WSB reper/rapide miniature 3 3 3 - 264-905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332275798
Réf. Sonepar
00093227579
Réf. Fournisseur
264-905
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


