Wago Contact - WSB reper/rapide miniature l1l2l3npe - 264-902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332275828
Réf. Sonepar
00093227582
Réf. Fournisseur
264-902
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui