Wago Contact - X-COM'S : Plaque d'extrémité et intermédiaire 1C / 1 broche / Gris - 2020-1291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 1 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes débrochables X-COM X-COM S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454861544
Réf. Sonepar
00093486154
Réf. Fournisseur
2020-1291
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
1 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0