Wago Contact - X-COM'S : Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / 1 broche / Gris - 2022-1391

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - X-COM'S  : Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / 1 broche / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Systèmes débrochables X-COM X-COM S

Voir tous les produits de cette série

EAN

4045454913786

Réf. Sonepar

00093491378

Réf. Fournisseur

2022-1391

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0