Wallbox - EM4 7.4 kW - 22 kW Controller - IP55 - IK10 - DC 6mA - 100000451

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8436607544449

Réf. Sonepar

08221754444

Réf. Fournisseur

100000451

Marque

Wallbox

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

306.5 mm

hauteur:

516 mm

profondeur:

145 mm

nombre de coupleurs de charge type 2:

1

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

1

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

EM4 7,4?22 kW Controller Single ? Borne centrale de gestion IP55/IK10 avec détection DC 6 mA. Intègre un compteur MID pour facturation conforme, supervision multi-sites et connectivité LAN/WLAN/LTE avec compatibilité OCPP et Plug & Charge