Wallbox - EM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Twin - IP55 - IK10 - DC 6mA - RCBO - 100000321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- exécution raccord côté installation - triphasé 
- nombre de points de chargement - 2 
- puissance max. par point de chargement - 22 kW 
- mode de pose - autre 
- indice de protection (IP) - IP55 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
8436607545675
Réf. Sonepar
08221754567
Réf. Fournisseur
100000321
Marque
Wallbox
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
428 mm
hauteur:
516 mm
profondeur:
145 mm
nombre de coupleurs de charge type 2:
2
nombre de prises de charge type 2:
2
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non







