Wallbox - Pulsar Plus 22 kW Noire 5M - IP54 - IK08 - DC 6mA - PLP1-A-2-4-9-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - autre
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PULSAR PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436607546740
Réf. Sonepar
08221754674
Réf. Fournisseur
PLP1-A-2-4-9-002
Marque
Wallbox
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
201 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
99 mm
nombre de coupleurs de charge type 2:
1
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non










