Wallbox - Pulsar Pro 22 kW Socket - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP - PPR2-W-2-4-K-002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • nombre de coupleurs de charge type 2 - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8436607547501

Réf. Sonepar

08221754750

Réf. Fournisseur

PPR2-W-2-4-K-002

Réf. Commerciale

Wallbox

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

nombre de coupleurs de charge type 2:

1

Socket - IP55 - IK10, up +50 °C, 4G Wifi Bluetooth ethernet - licence myWallbox - OCPP 1.6 & 2.0 & ISO 1518 Ready - Optimisation de la charge solaire - jusqu?à 13 mm² - Power Sharing jusqu'à 100 chargeurs