Wallbox - Pulsar Pro 7.4 kW 5M T2s - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - OCPP - PPR1-A-2-2-K-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- exécution raccord côté installation - triphasé 
- nombre de points de chargement - 1 
- puissance max. par point de chargement - 7.4 kW 
- mode de pose - autre 
- indice de protection (IP) - IP55 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
PULSAR PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436607546771
Réf. Sonepar
08221754677
Réf. Fournisseur
PPR1-A-2-2-K-002
Marque
Wallbox
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
7.4 kW
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
7.4 kW
largeur:
201 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
99 mm
nombre de coupleurs de charge type 2:
1
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non









