Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0328300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DI
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 380 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires - Pièces de rechange/produits PA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190002190
Réf. Sonepar
00097000219
Réf. Fournisseur
0328300000
Marque
Weidmüller
taille (DIN):
DI
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
380 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
autre


