Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0208700000

CopieCopie
Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190044886

Réf. Sonepar

00097004488

Réf. Fournisseur

0208700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

450 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

semi-retardé (MT)

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

autre

Fusible D pour interrompre le circuit électrique en cas de panne.