Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0361400000

CopieCopie
Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190080785

Réf. Sonepar

00097008078

Réf. Fournisseur

0361400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

380 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

autre

Fusible D pour interrompre le circuit électrique en cas de panne.