Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0430700000

CopieCopie
Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires - Produits électroniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190093877

Réf. Sonepar

00097009387

Réf. Fournisseur

0430700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

autre

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.