Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0361600000

CopieCopie
Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190144173

Réf. Sonepar

00097014417

Réf. Fournisseur

0361600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

380 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

autre

Fusible D pour interrompre le circuit électrique en cas de panne.