Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0192700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires - Pièces de rechange/produits PA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190176402
Réf. Sonepar
00097017640
Réf. Fournisseur
0192700000
Marque
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
autre


