Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 2044450000

CopieCopie
Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • numéro RAL - 1001

  • à coupler/juxtaposer - Non

  • plaque de montage réglable en profondeur - Non

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190220174

Réf. Sonepar

00097022017

Réf. Fournisseur

2044450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

autre

couleur:

autre

numéro RAL:

1001

à coupler/juxtaposer:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Non

toit incliné:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier en plastique