Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0429100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires - Pièces de rechange/produits PA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190971908
Réf. Sonepar
00097097190
Réf. Fournisseur
0429100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)