Weidmüller - Adaptateur M12 Mâle vers 2 M12 Femelle - 4 Pôles - Codage A - 1060730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 4
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 24 V
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248810192
Réf. Sonepar
00097881019
Réf. Fournisseur
1060730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
adaptateur en Y
nombre de pôles:
4
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
24 V
courant assigné In:
4 A
finition des contacts:
mâle/femelle
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or