Weidmüller - Adaptateurs M12 Mâle vers 2 M12 Femelle - 5 Pôles - Codage A - 1826880000

CopieCopie
Weidmüller - Adaptateurs M12 Mâle vers 2 M12 Femelle - 5 Pôles - Codage A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248330393

Réf. Sonepar

00097833039

Réf. Fournisseur

1826880000

Marque

Weidmüller

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

24 V

courant assigné In:

4 A

finition des contacts:

mâle/femelle

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

degré de pollution:

3

Adaptateurs M12 Mâle vers 2 M12 Femelle - 5 Pôles - Codage A

Les Atouts de l'article:

Répartiteurs M12 Mâle vers 2 M12 Femelle - 5 Pôles - Codage A - IP67 - Materiau : PBT

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.