Weidmüller - Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 24VDC avec 10A en sortie - 2467250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC - 320...500 V
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118482157
Réf. Sonepar
00097848215
Réf. Fournisseur
2467250000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée DC:
320...500 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...500 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
262.3 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 24VDC avec 10A en sortie. Dispose d'un PowerBoost interne (statique et dynamique), d'un module de redondance pour la mise en parallèle, Raccordement PUSH-IN
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


