Weidmüller - Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 24VDC avec 5A en sortie, ATEX - 2467240000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 24VDC avec 5A en sortie, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...500 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 320...500 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118482140

Réf. Sonepar

00097848214

Réf. Fournisseur

2467240000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.5...28.8 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...500 V

tension d'alimentation assignée DC:

320...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

134.8 VA

puissance dissipée:

120 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

39 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 24VDC avec 5A en sortie. Dispose d'un PowerBoost interne (statique et dynamique), d'un module de redondance pour la mise en parallèle, Raccordement PUSH-IN, ATEX