Weidmüller - Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 48VDC avec 5A en sortie - 2467270000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 48VDC avec 5A en sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 45...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 320...500 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118482171

Réf. Sonepar

00097848217

Réf. Fournisseur

2467270000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

45...56 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

320...500 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

262.3 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 48VDC avec 5A en sortie

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage biphasée 230VAC / 48VDC avec 5A en sortie. Dispose d'un PowerBoost interne (statique et dynamique), d'un module de redondance pour la mise en parallèle, Raccordement PUSH-IN

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.