Weidmüller - Alimentation à découpage modulaire PRO INSTA 90W 24V 3.8A - 2580250000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage modulaire PRO INSTA 90W 24V 3.8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...25 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.8 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentations à découpage Insta Power

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118590982

Réf. Sonepar

00097003309

Réf. Fournisseur

2580250000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...25 V

courant de sortie max. 1:

3.8 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.8 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

103.4 VA

puissance dissipée:

90 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

5

montage direct possible:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage modulaire PRO INSTA 90W 24V 3.8A

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage modulaire PRO INSTA 90W 24V 3.8A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.