Weidmüller - Alimentation à découpage modulaire PRO INSTA 96W 48V 2A - 2580270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 35...56 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations à découpage Insta Power
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118591002
Réf. Sonepar
00097003311
Réf. Fournisseur
2580270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
35...56 V
courant de sortie max. 1:
2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...340 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
107.9 VA
puissance dissipée:
96 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
5
montage direct possible:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20