Weidmüller - Alimentation à découpage PRO BAS 60W 12V 5A, montage sur Rail DIN - 2838420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 9...16 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675444114
Réf. Sonepar
00097544411
Réf. Fournisseur
2838420000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
9...16 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
69 VA
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
85 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20