Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Alimentation à découpage PRO INSTA 96W 24V 4A - 2580260000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage PRO INSTA 96W 24V 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Alimentations à découpage Insta Power

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118590999

Réf. Sonepar

00097003310

Réf. Fournisseur

2580260000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...28 V

courant de sortie max. 1:

4 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...340 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

110.3 VA

puissance dissipée:

96 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

5

montage direct possible:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage PRO INSTA 96W 24V 4A