Weidmüller - Alimentation à découpage PRO MAX 120W 12V 10A - 1478230000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage PRO MAX 120W 12V 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 80...370 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentations à découpage PROmax

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118286205

Réf. Sonepar

00097828620

Réf. Fournisseur

1478230000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

80...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

courant de sortie max. 2:

7.5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

134.8 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur d'encastrement:

230 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage PRO MAX 120W 12V 10A